Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10060
Cod. Produttore
10060

Informazioni di prodotto

OZ-500 grey 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C