Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48591
Cod. Produttore
48591
Cod. EAN
3303430485919

Informazioni di prodotto

  • Tipo Prodotto: Finestra di scorrimento
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NW
  • Serie: MasterPact NW
  • Dimensioni confezione: 6,2x17,8x27 cm
  • Peso imballo: 134 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'otturatore di sicurezza MG48591 è un componente essenziale per garantire la protezione nei sistemi elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo otturatore è parte della rinomata gamma MasterPact NW, noto per la sua affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design innovativo, l'MG48591 offre soluzioni sicure per la gestione dell'energia elettrica, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Otturatore sicurezza Masterpact NW blocco otturatori industriale alta qualità