Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYATPUND
Cod. Produttore
NSYATPUND
Cod. EAN
3606480162787

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Lunghezza: 1100 mm
  • Tipo di fissaggio: Agganciato
  • Applicazione: Distribuzione modulare
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, CRN
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura di chiusura in PVC grigio (polivinilcloruro) (RAL 7035) per PanelSeT S3D e PanelSeT CRN La lunghezza è di 1100 mm La piastra può essere facilmente tagliata alla dimensione richiesta Fissaggio su pannelli frontali preforati Il prodotto deve essere utilizzato per la distribuzione modulare e applicazioni multifunzione. Il kit è costituito da 1 striscia

colore

Grigio

larghezza

1100 mm

Tipologia

Pannello

altezza

52 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Otturatore PVC grigio 1100 mm RAL7032 per distribuzione modulare PanelSeT