Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYATP72M
Cod. Produttore
NSYATP72M
Cod. EAN
3606480148835

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT SM
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Lunghezza: 72 mm
  • Composizione: 4 moduli
  • Fissaggio: Agganciato
  • Quantità per confezione: 25 pezzi
  • Compatibilità: PanelSeT SF e SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 25 coperture di plastica grigia (RAL 7035) per PanelSeT SF e PanelSeT SM La lunghezza è di 72 mm La piastra può essere facilmente tagliata alla dimensione richiesta Fissato su piastre di copertura con foro Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Il kit è costituito da 4 moduli

colore

Grigio

larghezza

72 mm

Tipologia

Pannello

altezza

52 mm

numero RAL

7035

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Otturatore modulare 4 moduli plastica grigia 72 mm per applicazioni multiuso