Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE001665
Cod. Produttore
001665
Cod. EAN
3245060016654

Informazioni di prodotto

OTTURATORE MODULARE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Otturatore modulare per finestra DIN35 centralini (n° 5) prefatturabili ogni 1/2 modulo

larghezza

320 mm

numero RAL

7035

altezza

52 mm

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

OTTURATORE MODULARE