Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03908
Cod. Produttore
LVS03908
Cod. EAN
3606481875372
Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con il supporto 96x96. Piastra di montaggio in plastica con colore bianco RAL (9001)

colore

Bianco

larghezza

96 mm

Tipologia

Pannello

altezza

96 mm

numero RAL

9001

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Produttore

Otturatore 96x96 mm per applicazioni elettriche standard quadro controllo

€ 9,90 x 1 pz.
(pz.)