Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
MSOTS60
Cod. Produttore
OTS60
Cod. EAN
0782001700805

Informazioni di prodotto

Fusibile OTS - Classe K5 - Ad azione rapida 600VAC 300VDC 60A Cilindrico
I fusibili per uso generico OTS (One-Time) offrono una protezione a costi contenuti per alimentatori e circuiti derivati nel campo dellilluminazione, del riscaldamento e di altri carichi non motorizzati. I fusibili OTS interromperanno in tutta sicurezza le correnti di corto circuito fino a 50.000 ampere. Questi fusibili non prevedono alcun sistema di reiezione, per cui occorrerà prestare la massima attenzione per evitare di sostituirli con fusibili con un potere di interruzione inferiore.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV014451

potere di interruzione

50

corrente nominale

60 A

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

OTS 60 AMP, 600V, CLASS K5