Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTM63F3C20D40
Cod. Produttore
OTM63F3C20D400C
Cod. EAN
6417019818283

Informazioni di prodotto

OTM63F3C20D400C COMMUTATORE AUTOMATICO 63A
Il commutatore automatico ELOTM63F3C20D40 è progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni affidabili in vari ambienti elettrici. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con il commutatore automatico ELOTM63F3C20D40, la gestione dell'energia elettrica diventa semplice e sicura, assicurando una distribuzione ottimale e una protezione efficace.

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

numero di interruttori

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

numero di poli

3

azionamento a motore integrato

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Serie

OT

Produttore

ABB

OTM63F3C20D400C COMMUTATORE AUTOMAT