Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC32F2
Cod. Produttore
OTDC32F2
Cod. EAN
6417019526119

Informazioni di prodotto

OTDC32F2 SEZIONATORE 2P 32A 660VDC

Documentazione tecnica

Il ELOTDC32F2 è un sezionatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una capacità di 32A e una tensione di 660VDC, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico. Scegliere il ELOTDC32F2 significa optare per sicurezza e affidabilità in ogni situazione.

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

corrente nominale permanente Iu

45 A

tensione d’esercizio nominale

660.0 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.8 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio distributore

numero di poli

2

Produttore

ABB

OTDC32F2 SEZIONATORE 2P 32A 660VDC