Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOT160GT04
Cod. Produttore
OT160GT04
Cod. EAN
6417019638386

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT160GT04 garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al montaggio frontale e terminali protetti
  • Risparmio di tempo con design compatto e senza necessità di maniglia e albero inclusi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità con sezionatore a 4 poli da 160A
  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto elettrico
4-pole, front operated, door mounted switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tensione d’esercizio nominale

1000 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

75 kW

potenza di interruzione a 400 V

75 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

24 kA

numero di poli

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

EV018197

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

OT

Produttore

ABB

OT160GT04 SEZ 160A 4P, RETROPORTELL