Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTRGBWDMXDIM
Cod. Produttore
OTRGBWDMXDIM
Cod. EAN
4052899557949

Informazioni di prodotto

CV Dimmers with DMX RGBW DIM

Documentazione tecnica

Dimmer CV con DMX. Caratteristiche del prodotto: Dimmer DMX intelligente con topologia multicanale e controllo individuale. Indirizzamento automatico o manuale. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Vantaggi del prodotto: Conforme ai requisiti di sicurezza grazie alla protezione dai sovraccarichi, dalle sovratemperature e dai corto circuiti. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor. Installazione nell'apparecchio e montaggio separato o su barra DIN.

esecuzione

dinamico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

potenza d’uscita

180 W

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

III

lunghezza

172.0 mm

altezza

20.0 mm

Serie

CV_Dimmers_with_DMX

prodotto Sustainable

Si