Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT25024DIMP
Cod. Produttore
OT25024DIMP
Cod. EAN
4052899545908

Informazioni di prodotto

CV Power supplies 24 V with 1…10 V 250/220…240/24 DIM P
Descrizione del produttore: CV Power supplies 24 V with 1…10 V. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile tramite interfaccia 1… 10 V completamente isolata. Alimentatore con intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Vantaggi del prodotto: Versatile alimentatore 1…10 V con finestra operativa fino a 240 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Elevata protezione IP (IP67). Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Aree di applicazione: Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti. Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

68 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

250 W

lunghezza

265 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Tensione d'uscita

2 ... 24 V

Potenza d'uscita

250 ... 250 W

Serie

CV Power supplies 24 V with 1 / 10 V

Produttore

Alimentatore CV 24V dimmerabile 1-10V 240W IP67 per installazioni indoor/outdoor controsoffitti