Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP30827G4G7
Cod. Produttore
P30827G4G7
Cod. EAN
4058075811492

Informazioni di prodotto

Lampada LED OSRAM PARATHOM con attacco G4, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con la maggior parte degli alimentatori tradizionali
  • Risparmio di tempo grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore
  • Funzionamento sia in corrente continua che alternata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 2,4 W
  • Ottima emissione luminosa per ambienti decorativi e d'accento
  • Garanzia di 4 anni per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità)
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Attacco: G4, GY6.35
Vantaggi prodotto
  • Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata
  • Buona emissione della luce
  • Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • 4 anni di garanzia
Aree applicative
  • Applicazioni decorative
  • Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
  • Negozi, hotel e ristoranti
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Consigli per la sicurezzaPer assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

colore

Bianco

attacco lampada

G4

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

13 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

125 LUMEN_WATT

lunghezza

44 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

potenza della lampada

2,4 ... 2,4 W

flusso luminoso

300 ... 300 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / LED PIN 12V

Produttore

Lampada LED OSRAM PARATHOM PIN G4 2,4W 2700K Warm White per illuminazione decorativa e d'accento