› Sicurezza › Antincendio

Emettitore alta potenza 24V DC cablato per controllo automazione elettrica

Cod. Rexel N3OSE-HPW
Cod. Produttore OSE-HPW

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Potenza: Alta
  • Funzionamento: Stabile e duraturo
  • Applicazione: Controllo e automazione
  • Collegamento: Facile integrazione
  • Sicurezza: Operativa garantita
  • Struttura: Ottimizzata
  • Serie: N3OSE-HPW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Emettitore ad alta potenza a 24V DC progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo garantisce un funzionamento stabile e duraturo, ideale per sistemi di controllo e automazione. La sua struttura è ottimizzata per un facile collegamento e integrazione in impianti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza operativa.
Emettitore alta potenza 24V DC cablato per controllo automazione elettrica