Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 285 0
Cod. Produttore
EE 286 9
Cod. EAN
6417019420554

Informazioni di prodotto

OS25FF1210-2 SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 25A, 3-pole, NFC 10x38, front operated.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

10×38 mm

adatto per installazione con sbarra collettrice

corrente nominale permanente Iu

25 A

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Serie

OS25F

Produttore

ABB

Switch fusibile 25A 3 poli 10x38 frontale interruttore sezionatore