Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE767600
Cod. Produttore
VE767600
Cod. EAN
8007951129189

Informazioni di prodotto

MEMO BT1 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 1CH

Documentazione tecnica

Il MEMO BT1 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM è un dispositivo innovativo progettato per offrire un'esperienza di monitoraggio del tempo e delle condizioni astronomiche senza precedenti. Questo orologio digitale combina funzionalità avanzate con un design elegante, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. La sua interfaccia intuitiva facilita l'accesso a informazioni dettagliate, mentre la precisione dei dati forniti garantisce una misurazione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il MEMO BT1 è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia integrata consente una facile sincronizzazione con altri dispositivi, offrendo così un'ulteriore comodità per gli utenti. Con il suo aspetto moderno e le sue funzionalità all'avanguardia, questo orologio digitale rappresenta un'aggiunta preziosa per chi cerca un dispositivo multifunzionale e di design. Descrizione del produttore: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. L'interfaccia Bluetooth consente l'accoppiamento con smartphone e tablet per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

programma astronomico

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio digitale MEMO BT1 con programmazione oraria e astronomica, Bluetooth per controllo smartphone, funzione blocco tastiera, batteria backup sostituibile, per gestione carichi elettrici professionale

€ 81,40 x 1 pz.
(pz.)