› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Organizer fibra ottica 12 posizioni per cablaggio FTTH

Cod. Rexel FY289402
Cod. Produttore 289402
Cod. EAN 8016978049585

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Posizioni giunzioni: 12
  • Dimensioni prodotto: 150 x 95 x 10 mm
  • Peso lordo: 0,06 kg
  • Conformità: EN50581:2012
  • Dimensioni imballo: 90 x 150 x 9 mm
  • Pezzi per confezione: 1
  • Serie: OPO12P

Descrizione del prodotto

Fibre organizer in plastica progettato per organizzare e garantire una sede ottimale ai giunti in fibra ottica. Dispone di una predisposizione per 12 giunzioni, assicurando un'installazione ordinata e sicura dei cavi in ambienti elettrici. Il prodotto è conforme alla normativa EN50581:2012 e presenta dimensioni compatte di 150 x 95 x 10 mm, con un peso leggero di 0,06 kg, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità nella gestione delle fibre ottiche. Descrizione del produttore: Organizer per fibra ottica 12 posizioni

Caratteristiche tecniche

tipo di fissaggio

Vite

Organizer fibra ottica 12 posizioni per cablaggio FTTH