Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3G941305
Cod. Produttore
VW3G941305
Cod. EAN
3606486007457

Informazioni di prodotto

Ventola di raffreddamento opzionale, avviatore Altivar ATS130, per avviatore ATS130

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa ventola di raffreddamento fa parte della gamma ATS130 dell'avviatore statico Altivar. È un'opzione per gli avviatori ATS130. La ventola di raffreddamento è adattata a ATS130 da 38A a 105A. Estende le capacità di avvio dell'ATS130 moltiplicando il numero possibile di avviamenti/ora per 2. La ventola di raffreddamento estende le capacità di avviamento dell’ATS130 e crea una circolazione dell’aria all’interno dell’armadio. Le dimensioni dell’ATS130 rimangono invariate quando si monta la ventola di raffreddamento. Pesa 0.016 kg. È conforme alla norma IEC/EN60721-3-3 ed. 2002 classe 3C3 senza nebbia salina. L'installazione della ventola di raffreddamento non richiede alcun utensile. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è stata progettata per superare le attuali direttive e normative in tema di ambiente, in conformità con RoHS e REACH.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Soft Starter ATS130