Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48384
Cod. Produttore
48384
Cod. EAN
3303430483847

Informazioni di prodotto

Opzione COM Modbus NW p mobile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo COM Modbus - Per NW estraibile

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

54 mm

profondità

58 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

montaggio frontale possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

adatto per funzioni di sicurezza

con separazione del potenziale

altezza

90 mm

Serie

MasterPact_NW

Produttore

Modulo COM Modbus - Per NW estraibile