Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48188
Cod. Produttore
48188
Cod. EAN
3303430481881

Informazioni di prodotto

Opzione COM Modbus NW fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo COM Modbus - Per NW fisso

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

54 mm

profondità

58 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

montaggio frontale possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

adatto per funzioni di sicurezza

con separazione del potenziale

altezza

90 mm

Serie

MasterPact_NW

Produttore

Modulo COM Modbus - Per NW fisso