Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA110601
Cod. Produttore
110601
Cod. EAN
8055195003727

Informazioni di prodotto

OPERATORE A SOFFITTO D1000 1000N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'operatore a soffitto FA110601, un dispositivo potente con una capacità di 1000N. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo operatore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua robustezza e il design innovativo lo rendono un elemento essenziale per ogni ambiente. Con un ingresso di sicurezza di 1.0000, offre prestazioni elevate e tranquillità d'animo. Scegli la qualità e l'efficienza con FA110601.

tensione nominale

24 V

forza di trazione max.

600 N

corsa prolungabile a

3800 mm

numero di ingressi di sicurezza

1

corsa standard

2020 mm