Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA10675201
Cod. Produttore
10675201
Cod. EAN
8055195027488

Informazioni di prodotto

OPERATORE 770N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'operatore FA10675201 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili. Con una potenza di 770N, garantisce un funzionamento efficiente e preciso per le tue esigenze. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'operazione potente e sicura. La sua costruzione robusta e l'affidabilità rendono l'operatore FA10675201 una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scopri la potenza e l'affidabilità che questo operatore può offrire.

larghezza max. del battente

3500 mm

peso max. del battente

500 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

Operatore elettrico 770N potenza elevata funzionamento efficiente applicazioni professionali