Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA10675301
Cod. Produttore
10675301
Cod. EAN
8055195027501

Informazioni di prodotto

OPERATORE 770N 24VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'OPERATORE 770N 24VDC è una soluzione ideale per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una tensione di 24VDC, questo operatore è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo una potenza adeguata per soddisfare le esigenze più esigenti. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici. Scegli l'OPERATORE 770N per un funzionamento efficiente e senza problemi.

larghezza max. del battente

3500 mm

peso max. del battente

500 kg

tensione del motore

24 V