Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABONE20M3G
Cod. Produttore
ONE20M3G
Cod. EAN
6417019641256

Informazioni di prodotto

Dispositivo robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione a 3 poli
  • Protezione IP67 che garantisce resistenza in ambienti difficili
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza garantita
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Adatto a molteplici applicazioni grazie alla versatilità
L'ABONE20M3G è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una classificazione di 20A e una protezione IP67, questo modello è ideale per ambienti difficili. La sua costruzione robusta e la configurazione a 3 poli assicurano un'installazione sicura e affidabile. Perfetto per applicazioni che richiedono resistenza e durata, l'ABONE20M3G si distingue per la sua efficienza e versatilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore.

esecuzione come interruttore principale

numero di interruttori

1

tensione d’esercizio nominale

690 V

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

7.5 kW

potenza di interruzione a 400 V

7.5 kW

numero di poli

3

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

grigio

esecuzione dell’elemento di azionamento

EV018197

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Produttore

ABB

ONE20M3G SEZ IN CASS, 3P, 20A, IP67