›

OLIVA SAVING LED 7W E14 4K

Cod. Rexel BE56978
Cod. Produttore 56978
Cod. EAN 8002219743657

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Attacco: E14
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: OLIVA SAVING LED
  • Tecnologia: LED
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

OLIVA SAVING LED 7W E14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: OLIVA SAVING LED 7W E14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

700

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

200

diametro

38 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

OLIVA SAVING LED 7W E14 4K