›

OLIVA SAVING LED 7W E14 3K

Cod. Rexel BE56977
Cod. Produttore 56977
Cod. EAN 8002219743640

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Attacco: E14
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: LED
  • Serie: OLIVA SAVING
  • Uso: domestico e lavoro
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Applicazione: illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

OLIVA SAVING LED 7W E14 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: OLIVA SAVING LED 7W E14 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
OLIVA SAVING LED 7W E14 3K