› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

OLIVA ES LED 5W E14 6500K

Cod. Rexel BE56982
Cod. Produttore 56982
Cod. EAN 8002219719416

Informazioni principali

OLIVA ES LED 5W E14 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina OLIVA ES LED da 5W con attacco E14 e temperatura di colore di 6500K è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione brillante e efficiente. Questo prodotto combina un design elegante a forma di oliva con tecnologia LED avanzata, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme. Con un consumo energetico ridotto, questa lampadina offre un'ottima resa luminosa, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La temperatura di colore di 6500K fornisce una luce bianca fredda, perfetta per ambienti di lavoro o aree in cui è necessaria una visibilità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampadina è progettata per durare a lungo, offrendo un'illuminazione affidabile e duratura per ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E14

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

160

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

OLIVA ES LED 5W E14 6500K