Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF2H425
Cod. Produttore
OFAF2H425
Cod. EAN
6417019225203

Informazioni di prodotto

OFAF2H425 FUS NH2 gG 425A 500V

Documentazione tecnica

Scopri l'ELOFAF2H425, un prodotto di alta qualità della famiglia OFAF. Realizzato con materiali resistenti, questo fusibile NH2 GG è progettato per gestire correnti fino a 425A e tensioni di 500V. La sua affidabilità e robustezza lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con un design che garantisce prestazioni ottimali, l'ELOFAF2H425 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici.

dimensione

HPC2

corrente di dimensionamento

25 A

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

500 V

tensione nominale AC

500

Produttore

ABB

OFAF2H425 FUS NH2 GG 425A 500V