Fissaggio per ponteggi GS 12 con tassello
Sistema completo per ponteggi: tassello in nylon prolungato S 14 ROE o S 16 HR con vite ad occhiolo chiuso e filettatura legno
Materiali di supporto: S 14 ROE + GS 12 adatto per:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Pietra naturale con struttura compatta
S 16 H R + GS 12 adatto anche per:
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
Solo GS 12 adatto per:
Vantaggi:
- L’ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un’elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza.
- L’alta qualità della saldatura impedisce l’apertura dell’occhiolo.
- Il grande diametro dei tappi copriforo (disponibili separatamente) ricoprono totalmente e discretamente i fori, anche se i bordi sono leggermente sbrecciati.
Applicazioni:
- Ponteggi di facciata
- Funi
- Catene
- Supporti per piante rampicanti
- Lampadari
- Funi stendibiancheria
- Vasi per fiori appesi
Funzionamento:
- Per ottenere la massima capacità portante i fissaggi in nylon devono essere utilizzati una volta sola.
- Le tacche sul gambo dell’occhiolo offrono un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un’installazione semplice e senza problemi.
- Eseguire un pre-foro nel legno senza utilizzare il fissaggio in nylon. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite di 9 mm.
- Utilizzare l’idoneo tappo copriforo AD 12 x 40 per chiudere i fori del S 14 ROE che rimangono a vista.
- Non idoneo per altalene, amache, ecc.
Specifiche tecniche:- Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 30;
- Adatto per: S 14 ROE 100;
- Diametro gambo - ds - [mm]: 12;
- Lunghezza gambo - L - [mm]: 120;
- Ø occhiolo: 50;
Riferimenti:- EAN: 8001132714249
- Codice fischer: 571424