Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCW56
Cod. Produttore
NSYCW56
Cod. EAN
3606480724565

Informazioni di prodotto

Finestra di controllo IP55 500x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 600 mm, altezza 500 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

profondità

77 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Altro

Serie

PanelSeT CRN