Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265976
Cod. Produttore
265976
Cod. EAN
4015082659769

Informazioni di prodotto

NZMN4-4-VE800/500 INT.SEL.4P 800A 50KA N60%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza NZM4, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 800 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

corrente nominale permanente Iu

800 A

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 A 800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 A 8000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A 9600 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM4 4 poli 800A 50kA montaggio fisso IEC protezione impianto cavo generatore