Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259122
Cod. Produttore
259122
Cod. EAN
4015082591229

Informazioni di prodotto

NZMN2-VE100 INT.AUT.DI POT.3P SELECT. PROT.
Descrizione del produttore: NZMN2-VE100 INT.AUT.DI POT.3P SELEC259122 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

100 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 1200 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMN2-VE100 INT.AUT.DI POT.3P SELEC