Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290361
Cod. Produttore
290361
Cod. EAN
4015082903619

Informazioni di prodotto

NZMH2-A80-S1 INT MAGN 3P 80A 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione 1000 V 50/60 Hz( Ics): 10 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu): 80 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 80 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 800 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMH2-A80-S1 INT MAGN 3P 80A 1000V