Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM109691
Cod. Produttore
109691
Cod. EAN
4015081092772

Informazioni di prodotto

NZMC3-4-A400/250 INT.AUT.4P PROT.IMPIANTI
Descrizione del produttore: NZMC3-4-A400/250 INT.AUT.4P PROT.IM109691 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 4000 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMC3-4-A400/250 INT.AUT.4P PROT.IM