Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265714
Cod. Produttore
265714
Cod. EAN
4015082657147

Informazioni di prodotto

NZMB1-M100 INT.AUT.DI POT.3P 100A PROT. MOT

Documentazione tecnica

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: con sensibilità alla mancanza di fase, classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

altezza

145 mm

larghezza

90 mm

profondità

88 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

numero di poli

3

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 kW

corrente nominale permanente Iu

100 A

tensione d’esercizio nominale

440 V 440 V

tecnica di intervento

termomagnetico

sensibile a guasto di fase

protezione termica

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A 1250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 A 100 A

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

NZMB1-M100 INT.AUT.DI POT.3P 100A P