Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259077
Cod. Produttore
259077
Cod. EAN
4015082590772

Informazioni di prodotto

NZMB1-A63 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIANTI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 63 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 63 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

380 ... 630 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMB1-A63 INT.AUT.DI POT.3P PROT. I