Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259075
Cod. Produttore
259075
Cod. EAN
4015082590758

Informazioni di prodotto

NZMB1-A40 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIANTI
Descrizione del produttore: NZMB1-A40 INT.AUT.DI POT.3P PROT. I259075 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 400 A

Serie

Moeller series

Produttore

NZMB1-A40 INT.AUT.DI POT.3P PROT. I