› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

NZM4-XUHIV20110-130AC SG.MIN.2 AUX

Cod. Rexel KM266247
Cod. Produttore 266247
Cod. EAN 4015082662479

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.MIN.2 AUX
  • Serie: NZM4
  • Montaggio: modulare e flessibile
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Anticipo contatti: ca. 20 ms
  • Compatibilità: NZM4(-4)1, N(S)4(-4)
  • Impedisce chiusura: sganciatore minima tensione
  • Non compatibile: NZM...-XR, NZM...-XHIV, NZM...-XA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM4(-4)1, N(S)4(-4)

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Serie

Moeller series

NZM4-XUHIV20110-130AC SG.MIN.2 AUX