› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

NZM4-XU110-130AC SGANCIATORE DI MIN

Cod. Rexel KM266192
Cod. Produttore 266192
Cod. EAN 4015082661922

Informazioni principali

  • Serie: NZM
  • Tensione comando: 35-70% US
  • Funzione: Arresto d'emergenza
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Compatibilità: NZM4(-4)1, N(S)4(-4)
  • Interruzione: Istantanea
  • Blocco chiusura: Se fuori tensione
  • Non compatibile con: Contatto ausiliario anticipato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione è fuori tensione, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM4(-4)1, N(S)4(-4)

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Serie

Moeller series

NZM4-XU110-130AC SGANCIATORE DI MIN