Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266447
Cod. Produttore
266447
Cod. EAN
4015082664473

Informazioni di prodotto

NZM4-XA24AC/DC SG. LANCIO DI CORRENTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, 24VAC/DC

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM4-XA24AC/DC SG. LANCIO DI CORREN