Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271447
Cod. Produttore
271447
Cod. EAN
4015082714475

Informazioni di prodotto

NZM3-XTVD-NA MAN. COMANDO RINV. B/P(UL/CSA)

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM3, N3

chiudibile

colore

nero

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller_series

Produttore

Comando rotativo inversione NZM3 accessorio interruttori potenza bloccoporta lucchettabile