Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM100514
Cod. Produttore
100514
Cod. EAN
4015081004980

Informazioni di prodotto

NZM3-XKV70 PIASTRE DIVARICATE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Foro centrale per – ad es. – fino a 2 capicorda per fase. Montabile a vite su interruttori standard. Separatore di fase e piastra isolante compresi nella fornitura. distanza centri poli NZM3(-4)-XKV70: 70mm Foratura presente per cavo di comando. Morsetti di collegamento NZM3(‐4)‐XK300 e NZM3(‐4)‐XK22X21 montabili. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

NZM3-XKV70 PIASTRE DIVARICATE