Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284645
Cod. Produttore
284645
Cod. EAN
4015082846459

Informazioni di prodotto

NZM3-XBR CORNICE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per leva, maniglia con comando rotativo e comando a distanza Grado di protezione IP40. Per porte e custodie di spessore 1.5 – 5 mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. NZM4‐XBR non combinabile con maniglia rotativa a comando rotativo. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

colore

Nero

larghezza

193,5 mm

altezza

132 mm

profondità

17,5 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller series

Produttore

NZM3-XBR CORNICE