Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260193
Cod. Produttore
260193
Cod. EAN
4015082601935

Informazioni di prodotto

NZM3/4-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM
Descrizione del produttore: Scopri l'albero di prolunga NZM3/4-XV6, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Con una lunghezza di 600 mm, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'albero offre robustezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli un prodotto che rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico.

lunghezza

420 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

Moeller series

Produttore

NZM3/4-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM