Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM261234
Cod. Produttore
261234
Cod. EAN
4015082612344

Informazioni di prodotto

NZM3/4-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM
Descrizione del produttore: L'albero di prolunga NZM3/4-XV4 da 400 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua lunghezza di 400 mm offre una versatilità che si adatta a diverse esigenze. Scegliendo questo albero di prolunga, si ottimizza l'efficienza operativa e si migliora la sicurezza degli impianti elettrici.

lunghezza

180 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

Moeller series

Produttore

NZM3/4-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM