Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM131730
Cod. Produttore
131730
Cod. EAN
4015081286997

Informazioni di prodotto

NZM2-4-XKV2P KIT X N2-S1-DC

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per lato interruttore superiore per interruttori a 4 poli N..-S1-DC, quelli a 2 poli sono utilizzati per DC. I ponticelli collegano in serie 2 contatti ciascuno. Alimentazione e derivazione da sopra o da sotto, a scelta. = 1250A: per una temperatura ambiente di 65 °C collegamento inferiore tramite le piastre di collegamento NZM4-4-XKM2S-1600. Kit di montaggio ponticelli con copertura Utilizzabile per: N2-4-..S1-DC

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller_series

Produttore

Kit montaggio ponticelli con copertura per interruttori NZM2-4 poli S1-DC uso universale