Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266778
Cod. Produttore
266778
Cod. EAN
4015082667788

Informazioni di prodotto

NZM2-4-XIPA PROTEZIONE IP2X 4P PER CALOTTA

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Per il montaggio esterno su NZM2‐..‐(C)NA o NZM...‐NA vale, con 2 conduttori con sezione massima di 25mm2 oppure AWG4. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)

Serie

Moeller_series

Produttore

Protezione IP2X 4 poli accessorio montaggio esterno interruttori serie NZM2-4