Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM292343
Cod. Produttore
292343
Cod. EAN
4015082923433

Informazioni di prodotto

NZM2-4-XFI30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE A
Descrizione del produttore: Il KM292343 è un dispositivo di protezione elettrica della famiglia NZM2-4-XFI30, progettato per garantire una differenziazione di 30mA in un sistema a 4 poli. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e sicurezza nei tuoi impianti elettrici. La sua progettazione innovativa assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli KM292343 per una soluzione di protezione elettrica avanzata e sicura.

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Max. ritardo all'eccitazione

30 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

280 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM2-4-XFI30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLA