Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM292344
Cod. Produttore
292344
Cod. EAN
4015082923440

Informazioni di prodotto

NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT. 4P CL. A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: secondo IEC/EN 60947-2 non approvato UL/CSA. Idoneo per l'uso in sistemi trifase e monofase. Sensibile alla corrente ad impulsi secondo il principio di massima corrente ammessa. per interruttori automatici di potenza a 4 poli NZM2-4 e sezionatori di potenza N2-4. Non dipendenti dalla tensione di rete Ue = 280 – 690V 50/60 Hz. Contatti ausiliari (1s, 1 contatto NC integrato) sono resettati tramite il testo di reset. Non in combinazione con il sistema semiestraibile a connettore, custodia in materiale isolante o kit per interruttore generale per montaggio laterale con squadretta di fissaggio. Il potere di cortocircuito nominale estremo viene determinato dagli NZ2 montati. Utilizzando un sezionatore di potenza N2 dal fusibile a monte utilizzato. Vedi Dati tecnici. Utilizzabile per NZM2-4, N2-4

tempo di ritardo regolabile

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Max. ritardo all'eccitazione

100 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,1 ... 3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

280 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT.