Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259763
Cod. Produttore
259763
Cod. EAN
4015082597634

Informazioni di prodotto

NZM2/3-XA208-250AC/DC SG.LANCIO DI CORRENTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

208 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

NZM2/3-XA208-250AC/DC SG.LANCIO DI